Referencias
SMC:CY3B25TF-900
Rubix:799250645000
fabricante:00315762
EAN:3618035646321
Documentos
Detalles de producto : CY3B25TF-900
Sin fugas externas, la serie CY puede utilizarse en muchos entornos diversos. Los cilindros acoplados magnéticamente tienen una amplia gama de aplicaciones y ahorran espacio de montaje. Se pueden soportar cargas y momentos mediante el uso de guías integradas. Se pueden utilizar distintas guías para conseguir la precisión necesaria o el momento admisible requerido por su aplicación. CY está disponible en 9 diámetros, de 6mm a 63mm con recorridos estándar de hasta 1000mm. Las 5 variantes diferentes de modelo ofrecen la mayor variedad de aplicaciones. Los auto switches están integrados de serie.
Cualidades
Cilindro sin vástago acoplado magnéticamenteTipo básicoDiámetros (mm): 6, 10, 15, 20, 25, 32, 40, 50, 63Presión máxima de funcionamiento: 0.7MPaTemperatura ambiente: -10 a 60°C
Información técnica
Atributos
| Tipo | cilindro sin vástago |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 900 mm |
| Diámetro de cilindro | 25 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
515,13 € Sin IVA
/ unidad
623,31 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días