CY3B63TF-900
CY3B, Cilindro sin vástago, acoplado magnéticamente, (Básico)
Ver información técnicaVer documentosReferencias
SMC:CY3B63TF-900
Rubix:799241930000
fabricante:CY3B63TF-900
Documentos
Detalles de producto : CY3B63TF-900
Al no presentar fugas externas, la serie CY puede utilizarse en muchos entornos diversos. Los cilindros acoplados magnéticamente tienen una amplia gama de aplicaciones y permiten ahorrar espacio de montaje. Cargas y momentos son posibles mediante el uso de guías integradas. Se puede emplear una variedad de guías para lograr la precisión necesaria o el momento admisible requerido para su aplicación. CY está disponible en 9 diámetros, de 6mm a 63mm, con carreras estándar de hasta 1000mm. Las 5 diferentes variantes de modelo ofrecen la mayor variedad de aplicaciones. Los auto switches están integrados como estándar.
Cualidades
Cilindro sin vástago acoplado magnéticamenteTipo BásicoDiámetros (mm): 6, 10, 15, 20, 25, 32, 40, 50, 63Presión máxima de trabajo: 0.7MPaTemperatura ambiente: -10 a 60°C
Información técnica
Atributos
| Tipo | cilindro sin vástago |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 900 mm |
| Diámetro de cilindro | 63 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1545,33 € Sin IVA
/ unidad
1869,85 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días