Referencias
SMC:MY2H40TFG-200
Rubix:799255502000
fabricante:00249484
Documentos
Detalles de producto : MY2H40TFG-200
Diámetros: 16, 25, 40 mm. Tubería centralizada. Compatible con autoswitch. Reemplazo fácil del cuerpo del cilindro.
Cualidades
Sin unidad de ajuste de carrera. Cilindro sin vástago con unión mecánica. Tipo de guía de alta precisión. Diámetros (mm): 16, 25, 40. Tipos de rosca: M, Rc, NPT, G. Carrera estándar máxima: 600mm. Compatible con autoswitch
Información técnica
Atributos
| Tipo | cilindro sin vástago |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 200 mm |
| Diámetro de cilindro | 40 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1265,86 € Sin IVA
/ unidad
1531,69 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días