CY1L10H-100 00095772

Cilindro guiado

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:CY1L10H-100
Rubix:752104812043
SMC CYLINDER CY1L10H-100

Resumen técnico

Tipocilindro sin vástago acoplado magnéticamente
Carrera de cilindro100 mm
Diámetro de cilindro10 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CY1L10H-100 00095772


Sin fugas externas, la serie CY puede utilizarse en una amplia variedad de entornos. Los cilindros acoplados magnéticamente tienen una gran variedad de aplicaciones y ahorran espacio de montaje. Las cargas y los momentos son posibles mediante el uso de guías integradas. Se puede emplear una variedad de guías para conseguir la precisión necesaria o el momento admisible requerido para su aplicación. CY está disponible en 9 diámetros de cilindro, desde 6mm hasta 63mm con recorridos estándar de hasta 1000mm. Las 5 variantes de modelo ofrecen la mayor flexibilidad de aplicación. Los auto switches están integrados de serie.
CY1L, Cilindro sin vástago de arrastre magnético, Rodamiento a bolas

Cualidades

Estilo deslizante: cojinete de casquillo con bolas
Recorridos desde 50mm hasta 1000mm
Disponible con alta o baja fuerza de sujeción magnética
Disponible con amortiguadores
Compatible con auto switches

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)224x85x34 mm
Peso neto734 g
Tipocilindro sin vástago acoplado magnéticamente
Carrera de cilindro100 mm
Diámetro de cilindro10 mm
492,93 € Sin IVA
/ unidad
596,45 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días