MY1C40TFG-900

Cilindro sin vástago

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:MY1C40TFG-900
Rubix:799248343000
brand logo

Resumen técnico

Tipocilindro sin vástago
Carrera de cilindro900 mm
Diámetro de cilindro40 mm

Documentos

Detalles de producto : MY1C40TFG-900


Para recorridos largos con un tamaño compacto y una guía integrada, el actuador sin vástago de la serie MY1 ofrece una solución ideal. El cilindro sin vástago de unión mecánica MY1 incluye cuatro modelos estándar, que permiten seleccionar el tipo de cojinete adecuado para cumplir los requisitos de precisión y carga de su aplicación. Si es necesario, también puede combinar el cilindro básico MY1 con una guía externa para crear una solución especialmente diseñada. Las opciones de tubería se pueden seleccionar según la aplicación. MY1 está disponible en 9 diámetros desde 16mm hasta 100mm. Los recorridos estándar están disponibles hasta 2000mm, con una opción de recorrido largo de 5000mm en algunos diámetros.

Cualidades

sin unidad de ajuste de carrera Cilindro sin vástago de unión mecánica con guía de seguidor de leva Diámetros: 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63 (mm) Recorridos desde 100mm hasta 2000mm según el diámetro Con uno o dos reguladores de carrera con o sin amortiguadores Variedad de interruptores y variedad de longitudes de cable de conexión

Información técnica


Atributos
Tipocilindro sin vástago
Carrera de cilindro900 mm
Diámetro de cilindro40 mm
1573,50 € Sin IVA
/ unidad
1903,94 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días