MDUB25-10DZ

Cilindro de placas

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:MDUB25-10DZ
Rubix:798188353000
fabricante:MDUB25-10DZ
brand logo

Resumen técnico

Tipoplate cylinder
Carrera de cilindro10 mm
Diámetro de cilindro25 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : MDUB25-10DZ


El cilindro de placa MU, con su diseño elíptico, ofrece un perfil bajo manteniendo la fuerza de salida. El cilindro MU puede eliminar la necesidad de presiones de servicio más altas que podrían ser requeridas para cilindros planos típicos. La forma oval del pistón también proporciona una función intrínseca de no rotación sin tener que usar un vástago con planos, lo que aumenta la vida útil de los cojinetes y de los sellos.
M(D)U Cilindro extraplano, Doble efecto, Vástago simple con ranura de fijación del detector magnético

Cualidades

•Sin saliente
Fácil montaje

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)24x79x54 mm
Peso neto234 g
Tipoplate cylinder
Carrera de cilindro10 mm
Diámetro de cilindro25 mm
Presión de servicio máx.7 bar
78,49 € Sin IVA
/ unidad
94,97 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días