Referencias
SMC:MY1B10G-100
Rubix:799255666000
EAN:3618036329148

Resumen técnico
| Tipo | cilindro sin vástago con junta mecánica |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 100 mm |
| Diámetro de cilindro | 10 mm |
Documentos
Detalles de producto : MY1B10G-100
Para recorridos largos con tamaño compacto y una guía integrada, la serie de actuadores sin vástago MY1 proporciona una solución ideal. El cilindro sin vástago con junta mecánica MY1 incluye cuatro modelos estándar, que permiten seleccionar el estilo de cojinete apropiado para satisfacer los requisitos de precisión y carga de su aplicación. Si es necesario, también puede combinar el cilindro básico MY1 con una guía externa para crear una solución especialmente diseñada. Las opciones de tubería se pueden seleccionar según la aplicación. MY1 está disponible en 9 diámetros de 16mm a 100mm. Los recorridos estándar están disponibles hasta 2000mm, con una opción de recorrido largo de 5000mm en algunos diámetros.
MY1B10, Cilindros sin vástago, Modelo básico, Diámetro 10 mm
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 200 g |
|---|---|
| Tipo | cilindro sin vástago con junta mecánica |
| Carrera de cilindro | 100 mm |
| Diámetro de cilindro | 10 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
156,35 € Sin IVA
/ unidad
189,18 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días