Referencias
SMC:CY3R32TF-450
Rubix:799247751000

Resumen técnico
| Tipo | cilindro sin vástago |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 450 mm |
| Diámetro de cilindro | 32 mm |
Documentos
Detalles de producto : CY3R32TF-450
Sin fugas externas, la serie CY puede utilizarse en numerosos entornos diversos. Los cilindros acoplados magnéticamente tienen una amplia gama de aplicaciones y ahorran espacio de montaje. Las cargas y momentos son posibles mediante el uso de guías integradas. Se puede emplear una variedad de guías para alcanzar la precisión necesaria o el momento admisible requerido para su aplicación. CY está disponible en 9 tamaños de diámetro, desde 6mm a 63mm con carreras estándar de hasta 1000mm. Las 5 diferentes variantes de modelo ofrecen la mayor variedad de aplicaciones. Los interruptores automáticos están integrados como estándar.
Cualidades
•Durabilidad mejorada
Reducción de la resistencia al deslizamiento
Reducción de la resistencia al deslizamiento
Aplicaciones
Transferencia;Corte
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1901 g |
|---|---|
| Tipo | cilindro sin vástago |
| Carrera de cilindro | 450 mm |
| Diámetro de cilindro | 32 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
765,39 € Sin IVA
/ unidad
926,12 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días