CY3R32-700

Cilindro sin vástago

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:CY3R32-700
Rubix:799254368000
EAN:3618035641562
brand logo

Resumen técnico

Tipomagnetically coupled rodless cylinder
Carrera de cilindro700 mm
Diámetro de cilindro32 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CY3R32-700


Sin fugas externas, la serie CY puede utilizarse en numerosos entornos diversos. Los cilindros acoplados magnéticamente tienen una amplia gama de aplicaciones y ahorran espacio de montaje. Las cargas y momentos son posibles mediante el uso de guías integradas. Se puede emplear una variedad de guías para alcanzar la precisión necesaria o el momento admisible requerido para su aplicación. CY está disponible en 9 tamaños de diámetro, desde 6mm a 63mm con carreras estándar de hasta 1000mm. Las 5 diferentes variantes de modelo ofrecen la mayor variedad de aplicaciones. Los interruptores automáticos están integrados como estándar.

Cualidades

•Durabilidad mejorada
Reducción de la resistencia al deslizamiento

Aplicaciones

Transferencia;Corte

Información técnica


Atributos
Peso neto1575 g
Tipomagnetically coupled rodless cylinder
Carrera de cilindro700 mm
Diámetro de cilindro32 mm
Presión de servicio máx.6.5 bar
Materialaluminum alloy; stainless steel; rare earth magnet
824,06 € Sin IVA
/ unidad
997,11 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días