Referencias
SMC:CY1SG20TF-400Z
Rubix:799246114000
fabricante:01108784
Documentos
Detalles de producto : CY1SG20TF-400Z
Gracias a su cuerpo ligero y longitud reducida, nuestra Serie CY1S-Z actualizada de cilindro sin vástago acoplado magnéticamente ahora ofrece un rendimiento mejorado. Pesando 15% menos y hasta 15mm más corto que los modelos anteriores, el nuevo CY1S-Z es ideal para aplicaciones en las que se deben mover cargas relativamente ligeras a velocidades bajas o medias y donde el espacio es limitado. El diseño ofrece mayor flexibilidad con una amplia gama de opciones de tubería bilateral y central y de ajuste de carrera. Gracias al perno de ajuste, la posición de los extremos de la carrera puede mantenerse sin necesidad de ajustar la carrera, lo que proporciona una mayor precisión y repetibilidad. El montaje del auto switch avanza, ya que los interruptores pueden ubicarse en cualquier posición, y se instala de serie un riel de montaje para interruptores. La Serie es muy duradera, ya que se montan lub-retainers en las superficies internas y externas del tubo del cilindro para mantener la lubricación.
Cualidades
Estilo deslizante: cojinete deslizante Diámetros: 6, 10, 15, 20, 25, 32 y 40 (mm) Carreras desde 15mm hasta 1500mm Montaje del auto switch mejorado 3 opciones disponibles para el ajuste de carrera Disponible con amortiguadores
Información técnica
Atributos
| Tipo | cilindro sin vástago |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 400 mm |
| Diámetro de cilindro | 20 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
609,66 € Sin IVA
/ unidad
737,69 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días