CD76E32-25-B 00122074

Cilindro Serie C76

Ver información técnica

Referencias

SMC:CD76E32-25-B
Rubix:751618436043
fabricante:CD76E32-25-B
EAN:3618035444453
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de cilindro32 mm
Carrera de cilindro25 mm
Tipodoble efecto, vástago simple
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : CD76E32-25-B 00122074


Los cilindros neumáticos de la serie C76 ofrecen un diseño sencillo, que reduce el desorden y una gran precisión dimensional, lo que los hace muy fáciles de usar. Las placas anchas del vástago y del fondo delantero simplifican enormemente la instalación y el posicionamiento de los respaldos. El bajo coeficiente de fricción y los refuerzos elastoméricos de choque suministrados de serie permiten obtener velocidades de pistón de hasta 1500 mm/seg. Pueden utilizarse cargas laterales mayores gracias a la tolerancia del vástago cerca de la almohadilla frontal.
Verin Serie C76

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)38x165x38 mm
Peso neto399 g
Diámetro de cilindro32 mm
Carrera de cilindro25 mm
Tipodoble efecto, vástago simple
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.60 °C
73,41 Sin IVA
/ unidad
88,83 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días