CD76E32-200-B 00122091

Cilindro Serie C76

Ver información técnica

Referencias

SMC:CD76E32-200-B
Rubix:751618451043
fabricante:CD76E32-200-B
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de cilindro32 mm
Carrera de cilindro200 mm
Tipocilindro neumático; doble efecto
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : CD76E32-200-B 00122091


Los cilindros neumáticos de la serie C76 ofrecen un diseño sencillo, que reduce el desorden y una gran precisión dimensional, lo que los hace muy fáciles de usar. Las placas anchas del vástago y del fondo delantero simplifican enormemente la instalación y el posicionamiento de los respaldos. El bajo coeficiente de fricción y los refuerzos elastoméricos de choque suministrados de serie permiten obtener velocidades de pistón de hasta 1500 mm/seg. Pueden utilizarse cargas laterales mayores gracias a la tolerancia del vástago cerca de la almohadilla frontal.

Información técnica


Atributos
Peso neto662 g
Diámetro de cilindro32 mm
Carrera de cilindro200 mm
Tipocilindro neumático; doble efecto
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.60 °C
Presión de servicio máx.10 bar
Materialstainless steel
90,82 Sin IVA
/ unidad
109,89 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días