CS2B125TF-150

C(D)S2, Cilindro neumático, Doble efecto, Vástago simple

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:CS2B125TF-150
Rubix:799236725000
fabricante:CS2B125TF-150
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de cilindro125 mm
Carrera de cilindro150 mm
Tipocilindro neumático
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CS2B125TF-150


El cilindro neumático de la serie CS2 es el cilindro de mayor diámetro de SMC. Esta serie está disponible en diámetros de hasta 12" y longitudes de carrera de hasta 60". Además, el CS2 se puede solicitar compatible con auto-switch. Otras opciones incluyen grandes diámetros de hasta 12" (300mm), diversas configuraciones de montaje, amortiguación para reducción de ruido y lubricación opcional.

Cualidades

Cilindro tie-rod de gran diámetro Diámetros (mm): 125, 140, 160, 180, 200, 250, 320 Carreras hasta 1600 mm Variaciones del cilindro: Liso, tubería centralizada axialmente.

Información técnica


Atributos
Diámetro de cilindro125 mm
Carrera de cilindro150 mm
Tipocilindro neumático
Temperatura mín.0 °C
Temperatura máx.70 °C
439,56 Sin IVA
/ unidad
531,87 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días