Referencias
Festo:AEVC-20-5-I-P-A
Rubix:798190179000
fabricante:188128
EAN:4052568077150

Resumen técnico
| Tipo | aevc cilindro de carrera corta |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 20 mm |
| Carrera de cilindro | 5 mm |
Documentos
Detalles de producto : AEVC-20-5-I-P-A
Cilindro de carrera corta AEVC-20-5-I-P-A para detección por proximidad, extremo del vástago del pistón con rosca hembra. Stroke=5 mm, Piston diameter=20 mm, Spring return force, retracted=10 N, Cushioning=P: Anillos/placas de amortiguación flexibles en ambos extremos, Assembly Position=Cualquiera
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 40x40x40 mm |
|---|---|
| Peso neto | 115 g |
| Tipo | aevc cilindro de carrera corta |
| Diámetro de cilindro | 20 mm |
| Carrera de cilindro | 5 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
67,51 € Sin IVA
/ unidad
81,69 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días