CRDSNU-B-32-40-PPS-A-MG-A1

Cilindro ISO

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Festo:CRDSNU-B-32-40-PPS-A-MG-A1
Rubix:799265644000
fabricante:2176401
EAN:4052568252663
CRDSNU-B-32-40-PPS-A-MG-A1 Round cylinder
Resumen técnico
Tipocrdsnu cilindro redondo
Diámetro de cilindro32 mm
Carrera de cilindro40 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : CRDSNU-B-32-40-PPS-A-MG-A1


El cilindro estándar DSNUP-16-100-P-A consta de una tapa de polímero con cojinete de plástico liso y un cuerpo de aluminio. Carrera = 100 mm, diámetro del pistón = 16 mm, rosca del vástago del pistón = M6, amortiguación = P: anillos/placas de amortiguación flexibles en ambos extremos, posición de montaje = cualquiera.

Información técnica


Atributos
Peso neto699,09 g
Tipocrdsnu cilindro redondo
Diámetro de cilindro32 mm
Carrera de cilindro40 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
176,30 Sin IVA
/ unidad
213,32 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días