AEVC-50-25-I-P

Cilindro AEVC de carrera corta

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:AEVC-50-25-I-P
Rubix:798191853000
fabricante:188255
EAN:4052568148607
AEVC-50-25-I-P Short stroke cylinder

Resumen técnico

Diámetro de cilindro50 mm
Carrera de cilindro25 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : AEVC-50-25-I-P


Cilindro de carrera corta AEVC-50-25-I-P Sin preparación para sensores, extremo del vástago con rosca hembra. Stroke=25 mm, Piston diameter=50 mm, Spring return force, retracted=40 N, Based on the standard=(* ISO 6431, * Hole pattern, * VDMA 24562), Cushioning=P: Anillos/placas de amortiguación flexibles en ambos extremos

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)40x40x40 mm
Peso neto432,9 g
Diámetro de cilindro50 mm
Carrera de cilindro25 mm
Tipocilindro aevc de carrera corta
138,35 € Sin IVA
/ unidad
167,40 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días