Referencias
Festo:DSNU-50-250-PPV-A
Rubix:798192219000
fabricante:196048
EAN:4052568158965



Documentos
Detalles de producto : DSNU-50-250-PPV-A
Cilindro de alta resistencia según ISO 6432 con amortiguación de fin de carrera autoajustable y numerosos accesorios.
Cualidades
- Excelente rendimiento y larga vida útil
- La amortiguación neumática autoajustable del tope final ahorra tiempo durante la puesta en marcha y se adapta de forma óptima a las variaciones de carga y velocidad
- Vástago con rosca hembra o macho
- La amortiguación neumática autoajustable del tope final ahorra tiempo durante la puesta en marcha y se adapta de forma óptima a las variaciones de carga y velocidad
- Vástago con rosca hembra o macho
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 2050 g |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 50 mm |
| Carrera de cilindro | 250 mm |
| Tipo | dsnu cilindro redondo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
131,72 € Sin IVA
/ unidad
159,38 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días