DSNU-16-125-PPV-A

Cilindro redondo DSNU

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:DSNU-16-125-PPV-A
Rubix:751111610113
fabricante:19233
EAN:4052568003326
DSNU-16-125-PPV-A Standard cylinder

Resumen técnico

Diámetro de cilindro16 mm
Carrera de cilindro125 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : DSNU-16-125-PPV-A


Cilindro de alta resistencia según ISO 6432 con amortiguación de fin de carrera autoajustable y numerosos accesorios.

Cualidades

- Excelente rendimiento y larga vida útil
- La amortiguación neumática autoajustable del tope final ahorra tiempo durante la puesta en marcha y se adapta de forma óptima a las variaciones de carga y velocidad
- Vástago con rosca hembra o macho

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)240x28x28 mm
Peso neto146,3 g
Diámetro de cilindro16 mm
Carrera de cilindro125 mm
Tipodsnu cilindro redondo
59,83 € Sin IVA
/ unidad
72,39 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días