DSNU-40-125-PPS-A

Cilindro redondo DSNU

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:DSNU-40-125-PPS-A
Rubix:798196227000
fabricante:559310
EAN:4052568205867
DSNU-40-125-PPS-A Round cylinder

Resumen técnico

Diámetro de cilindro40 mm
Carrera de cilindro125 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : DSNU-40-125-PPS-A


Cilindro de alta resistencia según ISO 6432 con amortiguación de fin de carrera autoajustable y numerosos accesorios.

Cualidades

- Excelente rendimiento y larga vida útil
- La amortiguación neumática autoajustable del tope final ahorra tiempo durante la puesta en marcha y se adapta de forma óptima a las variaciones de carga y velocidad
- Vástago con rosca hembra o macho

Información técnica


Atributos
Peso neto935,4 g
Diámetro de cilindro40 mm
Carrera de cilindro125 mm
Tipocilindro redondo dsnu
100,43 € Sin IVA
/ unidad
121,52 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días