CHDKGB63-25
CH(D)KG(32-100), Serie de cilindros hidráulicos compactos
Ver información técnicaVer documentosReferencias
SMC:CHDKGB63-25
Rubix:799254488000
fabricante:00024738

Documentos
Detalles de producto : CHDKGB63-25
Los cilindros hidráulicos de la serie CH están disponibles en tipos compacto, de cuerpo redondo, JIS o tie-rod. La presión nominal varía de 3.5MPa a 16MPa. Los diámetros están disponibles, dependiendo de la serie, desde 20 hasta 160. La mayoría de los modelos pueden equiparse con interruptores automáticos.
Cualidades
Cilindro hidráulico compacto estándar JIS Presión nominal: 16MPa Diámetros: 32~100 Montaje: tipo básico Compatible con interruptor automático
Información técnica
Atributos
| Diámetro de cilindro | 63 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 25 mm |
| Tipo | cilindro hidráulico compacto |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
346,38 € Sin IVA
/ unidad
419,12 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días