Referencias
Festo:DSNU-32-160-P-A
Rubix:798154729000
fabricante:195986
EAN:4052568158378



Documentos
Detalles de producto : DSNU-32-160-P-A
Cilindro de alta resistencia según ISO 6432 con amortiguación de fin de carrera autoajustable y numerosos accesorios.
Cualidades
- Excelente rendimiento y larga vida útil
- La amortiguación neumática autoajustable del tope final ahorra tiempo durante la puesta en marcha y se adapta de forma óptima a las variaciones de carga y velocidad
- Vástago con rosca hembra o macho
- La amortiguación neumática autoajustable del tope final ahorra tiempo durante la puesta en marcha y se adapta de forma óptima a las variaciones de carga y velocidad
- Vástago con rosca hembra o macho
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 315x42x42 mm |
|---|---|
| Peso neto | 612,8 g |
| Diámetro de cilindro | 32 mm |
| Carrera de cilindro | 160 mm |
| Tipo | dsnu cilindro redondo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
74,76 € Sin IVA
/ unidad
90,46 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días