Referencias
Festo:AEVC-100-25-A-P-A
Rubix:798194317000
fabricante:188329
EAN:4052568149338

Resumen técnico
| Tipo | cilindro de recorrido corto aevc |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 100 mm |
| Carrera de cilindro | 25 mm |
Documentos
Detalles de producto : AEVC-100-25-A-P-A
Cilindro de carrera corta AEVC-100-25-A-P-A para detección de proximidad, extremo del vástago con rosca macho. Carrera=25 mm, Diámetro del pistón=100 mm, Fuerza de retorno del resorte, retraído=140 N, Basado en la norma=(* ISO 6431, * patrón de orificios, * VDMA 24562), Amortiguación=P: Anillos/placas amortiguadoras flexibles en ambos extremos
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 2505,4 g |
|---|---|
| Tipo | cilindro de recorrido corto aevc |
| Diámetro de cilindro | 100 mm |
| Carrera de cilindro | 25 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
314,11 € Sin IVA
/ unidad
380,07 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días