DSNU-20-40-PPS-A

Cilindro redondo DSNU

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:DSNU-20-40-PPS-A
Rubix:798195187000
fabricante:559272
EAN:4052568097233
DSNU-20-40-PPS-A Standard cylinder

Resumen técnico

Tipocilindro redondo dsnu
Diámetro de cilindro20 mm
Carrera de cilindro40 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : DSNU-20-40-PPS-A


Cilindro de alta resistencia según ISO 6432 con amortiguación de fin de carrera autoajustable y numerosos accesorios.

Cualidades

- Excelente rendimiento y larga vida útil
- La amortiguación neumática autoajustable del tope final ahorra tiempo durante la puesta en marcha y se adapta de forma óptima a las variaciones de carga y velocidad
- Vástago con rosca hembra o macho

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)170x31x31 mm
Peso neto201,67 g
Tipocilindro redondo dsnu
Diámetro de cilindro20 mm
Carrera de cilindro40 mm
62,28 Sin IVA
/ unidad
75,36 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días