Referencias
SMC:C96SDB40-150C
Rubix:798631781000

Resumen técnico
| Diámetro de cilindro | 40 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 150 mm |
| Tipo | cilindro iso |
Documentos
Detalles de producto : C96SDB40-150C 01295898
Los cilindros de la serie C96 cumplen la norma ISO 15552. La serie está disponible con vástago simple o doble en 6 diámetros desde Ø32 hasta Ø125 mm. Las tapas de alta precisión y las tuercas de los tirantes mejoran la precisión del montaje y prolongan la vida útil del cilindro. El aumento de la precisión del casquillo y del vástago del pistón, así como la reducción de tolerancias, ha disminuido la deflexión del vástago del pistón.
Información técnica
Atributos
| Diámetro de cilindro | 40 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 150 mm |
| Tipo | cilindro iso |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
110,05 € Sin IVA
/ unidad
133,16 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días