CD85N25-30C-B

Cilindro de cuerpo redondo

Ver información técnica

Referencias

SMC:CD85N25-30C-B
Rubix:751603404043
fabricante:CD85N25-30C-B
EAN:3618035413459
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de cilindro25 mm
Carrera de cilindro30 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : CD85N25-30C-B


Cilindro de cuerpo redondo ISO 6432.
Diámetros interiores (mm): 8, 10, 12, 16, 20, 25.
Carreras estándar hasta 300 mm.
Variantes de cilindro: No giratorio, montaje directo, ATEX.

Cualidades

Alta velocidad de desplazamiento: de 50 a 1500 mm/s.

Aplicaciones

Cilindro neumático de doble efecto y fricción reducida, de un solo vástago, para detectores de collarín.

Información técnica


Atributos
Peso neto341 g
Diámetro de cilindro25 mm
Carrera de cilindro30 mm
Tipoc85
70,00 € Sin IVA
/ unidad
84,70 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días