DSBC-63-250-D3-PPVA-N3

Cilindro normalizado DSBC

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:DSBC-63-250-D3-PPVA-N3
Rubix:799265992000
fabricante:3657872
EAN:4052568272593
brand logo

Resumen técnico

Tipocilindro normalizado según iso 15552
Diámetro de cilindro63 mm
Carrera de cilindro250 mm

Documentos

Detalles de producto : DSBC-63-250-D3-PPVA-N3


Cilindro de perfil estándar según la norma ISO 15552 con una amplia gama de opciones de montaje.

Cualidades

- La amortiguación neumática autorregulable del tope final ahorra tiempo durante la puesta en marcha y se adapta de forma óptima a los cambios de carga y velocidad
- Conforme a la norma ISO 15552 (ISO 6431, VDMA 24562)
- Sostenible gracias a un ciclo de vida más largo, lo que a su vez puede atribuirse a una reparación simplificada
- Perfil estándar con dos ranuras para sensores de tope final.

Información técnica


Atributos
Tipocilindro normalizado según iso 15552
Diámetro de cilindro63 mm
Carrera de cilindro250 mm
238,64 Sin IVA
/ unidad
288,75 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días