Referencias
IMI Norgren:RM/55441/M/100
Rubix:799100165000
fabricante:RM/55441/M/100

Detalles de producto : RM/55441/M/100
▪ Diseño compacto
▪ Sellos de baja fricción y larga vida útil
▪ Émbolo magnético estándar para máxima versatilidad en sistemas de control
▪ Funcionamiento sin lubricación
▪ Sellos de baja fricción y larga vida útil
▪ Émbolo magnético estándar para máxima versatilidad en sistemas de control
▪ Funcionamiento sin lubricación
Cilindro Roundline de doble efecto con émbolo magnético. Diseño compacto con sellos de baja fricción y larga vida útil y funcionamiento sin lubricación.
Información técnica
Atributos
| Diámetro de cilindro | 40 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 100 mm |
| Tipo | cilindro redondo de doble efecto |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
257,05 € Sin IVA
/ unidad
311,03 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días