Referencias
SMC:CG1BN40-50SZ
Rubix:799247817000
fabricante:CG1BN40-50SZ

Resumen técnico
| Diámetro de cilindro | 40 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 50 mm |
| Tipo | cilindro neumático |
Documentos
Detalles de producto : CG1BN40-50SZ
Cualidades
•Extremo de vástago hembra disponible de serie
Fácil ajuste fino de la posición del interruptor automático
Rosca hembra para montaje tipo trunnion añadida a la variante del tipo básico
Números de pieza con soporte de extremo de vástago y/o soporte de pivote disponibles (No es necesario pedir por separado un soporte para el cilindro correspondiente)
Fácil ajuste fino de la posición del interruptor automático
Rosca hembra para montaje tipo trunnion añadida a la variante del tipo básico
Números de pieza con soporte de extremo de vástago y/o soporte de pivote disponibles (No es necesario pedir por separado un soporte para el cilindro correspondiente)
Información técnica
Atributos
| Diámetro de cilindro | 40 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 50 mm |
| Tipo | cilindro neumático |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Temperatura máx. | 70 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
72,18 € Sin IVA
/ unidad
87,34 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días