CG1BA63TF-50Z

Cilindro neumático

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:CG1BA63TF-50Z
Rubix:799246405000
fabricante:01119933
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de cilindro63 mm
Carrera de cilindro50 mm
Tipocilindro neumático
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CG1BA63TF-50Z


La Serie CG1 de cilindros neumáticos de precisión cuenta con 8 diámetros de orificio y puede satisfacer cualquier necesidad de aplicación. El tubo es de aluminio extruido por impacto para producir un acabado extraordinariamente liso, permitir una baja presión de arranque y un funcionamiento de carrera suave. Están disponibles ocho opciones de montaje. Compatible con auto switch.

Cualidades

•CG1, cilindro de doble efecto, de vástago simple con opciones hechas a medida
Diámetros de orificio : 20, 25, 32, 40, 50 63
La mayoría de las opciones son compatibles con auto switch
Recorridos disponibles: 25mm a 1500mm dependiendo del diámetro de orificio
7 montaje

Información técnica


Atributos
Diámetro de cilindro63 mm
Carrera de cilindro50 mm
Tipocilindro neumático
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.70 °C
134,25 € Sin IVA
/ unidad
162,44 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días