Referencias
SMC:CDJ2B10-60RZ-B
Rubix:799247023000

Resumen técnico
| Diámetro de cilindro | 10 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 60 mm |
| Tipo | cilindro neumático |
Documentos
Detalles de producto : CDJ2B10-60RZ-B
Los cilindros miniatura Series CJ2, disponibles con retorno por resorte, extensión por resorte o de doble efecto, ofrecen tubos de acero inoxidable y vástagos de acero inoxidable. La serie está disponible en diámetros 6, 10, 16mm y longitudes de carrera desde 1/2in. hasta 8in. Las opciones de montaje incluyen básico, con pies, brida frontal y horquilla trasera doble. Series CJ2 es compatible con auto switch
Cualidades
•Doble efecto estándar, vástago simple
Diámetros: 6, 10, 16 *
Carreras desde 15mm hasta 200mm según el diámetro
Montajes: básico, con patas, brida frontal, doble horquilla
Variedad de interruptores y diversas longitudes de cable
Diámetros: 6, 10, 16 *
Carreras desde 15mm hasta 200mm según el diámetro
Montajes: básico, con patas, brida frontal, doble horquilla
Variedad de interruptores y diversas longitudes de cable
Información técnica
Atributos
| Diámetro de cilindro | 10 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 60 mm |
| Tipo | cilindro neumático |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Temperatura máx. | 70 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
38,09 € Sin IVA
/ unidad
46,09 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días