CDJ2B10-60SZ-B

Cilindro neumático

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
SMC:CDJ2B10-60SZ-B
Rubix:799247831000
fabricante:01127950
brand logo
Resumen técnico
Diámetro de cilindro10 mm
Carrera de cilindro60 mm
Tipocilindro neumático
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : CDJ2B10-60SZ-B


Cilindro neumático redondo, simple/doble efecto, vástago simple/doble, sin rotación, montaje directo y con opciones de regulador de velocidad incorporado. Diámetros (mm): 6, 10 y 16. Carreras de hasta 400 mm. Muchas cubiertas de cabeza y soportes de montaje disponibles como estándar. Ajuste fino de la posición del interruptor automático con solo aflojar un tornillo. Se pueden montar interruptores automáticos de estado sólido con indicación bicolor. Tope de goma / Amortiguador de aire. Muchas variantes fabricadas a pedido disponibles.

Cualidades

Extensión por resorte o retorno por resorte. Diámetros (mm): 6, 10, 16. Carreras desde 15 mm hasta 150 mm. Montajes: básico, con pie, brida frontal, doble horquilla. Variedad de interruptores y de longitudes de cable de conexión.

Información técnica


Atributos
Diámetro de cilindro10 mm
Carrera de cilindro60 mm
Tipocilindro neumático
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.70 °C
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
33,03 Sin IVA
/ unidad
39,97 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días