Referencias
SMC:MGGMB50-75
Rubix:752101047043
EAN:3618035930161

Resumen técnico
| Diámetro de cilindro | 50 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 75 mm |
| Tipo | cojinete deslizante, mgg; doble efecto |
Documentos
Detalles de producto : MGGMB50-75
El cilindro guiado serie MGG es ideal para aplicaciones de manipulación de materiales que implican detención, elevación y empuje. Combina las funciones de un cilindro convencional, una guía de movimiento lineal y un dispositivo antirrotación. Las características incluyen amortiguadores integrados, ajuste de carrera finito, topes y capacidad para interruptores. Otras características incluyen: cojinetes deslizantes o de casquillo de bolas disponibles, amortiguadores integrados y ajustes de carrera, alto grado de precisión antirrotación y altas capacidades de carga.
MGGM, Cilindro con guía, Casquillos de deslizamiento
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 194x360x103 mm |
|---|---|
| Peso neto | 15415 g |
| Diámetro de cilindro | 50 mm |
| Carrera de cilindro | 75 mm |
| Tipo | cojinete deslizante, mgg; doble efecto |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
| Material | aleación de aluminio; acero al carbono |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
959,21 € Sin IVA
/ unidad
1160,64 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días