CDM3E20-125

Cilindro neumático

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
SMC:CDM3E20-125
Rubix:799249156000
brand logo
Resumen técnico
Diámetro de cilindro20 mm
Carrera de cilindro125 mm
Tipocilindro neumático
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : CDM3E20-125


Las solicitudes de un cilindro neumático compacto, ligero y de perfil limpio para su uso en aplicaciones de automatización general se han atendido con el lanzamiento de nuestra nueva gama Series CM3. Desarrollados a partir de nuestros populares modelos Series CM2, nuestros ingenieros de I+D han conseguido que los cilindros CM3 sean hasta 66mm más cortos y un 21% más ligeros, sin ninguna reducción en el rendimiento operativo, en comparación con nuestra gama CM2. Disponibles en diámetros de 20, 25, 32 y 40mm, con horquilla simple pivotante, montaje trunnion y opciones de extremo con rosca hembra como estándar, la nueva gama CM3, que utiliza tubería resistente a impactos, ofrece la solución perfecta cuando se usa con nuestros pequeños autoswitches D-M9*W de doble color.

Cualidades

Doble efecto, vástago simple. Diámetros: 20, 25, 32, & 40 (mm). Carreras desde 25mm hasta 300mm. Montajes: básico, con patas, brida frontal y trasera, horquilla, trunnion. Variedad de interruptores y de longitudes de cable.

Información técnica


Atributos
Diámetro de cilindro20 mm
Carrera de cilindro125 mm
Tipocilindro neumático
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.70 °C
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
76,83 Sin IVA
/ unidad
92,96 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días