Referencias
SMC:CDJ2B6-30TZ-B
Rubix:799247444000

Resumen técnico
| Diámetro de cilindro | 6 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 30 mm |
| Tipo | cilindro neumático |
Documentos
Detalles de producto : CDJ2B6-30TZ-B
Los cilindros miniatura de la Serie CJ2, disponibles con retorno por resorte, extensión por resorte o doble efecto, ofrecen tubos de acero inoxidable y vástagos de acero inoxidable. Las opciones de montaje incluyen básico, con patas, brida frontal y horquilla trasera doble. La Serie CJ2 es compatible con auto switch
Cualidades
•Mayor libertad de montaje
Tapa de cabeza con saliente añadida
Fácil ajuste fino de la posición del auto switch
Tapa de cabeza con saliente añadida
Fácil ajuste fino de la posición del auto switch
Aplicaciones
Verificación de la activación del pulsador para teléfonos móviles
Información técnica
Atributos
| Diámetro de cilindro | 6 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 30 mm |
| Tipo | cilindro neumático |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Temperatura máx. | 70 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
29,03 € Sin IVA
/ unidad
35,13 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días