CDLM2B20-200-E
C(D)LM2, cilindro neumático, doble efecto, vástago simple, bloqueo fino
Ver información técnicaVer documentosReferencias
SMC:CDLM2B20-200-E
Rubix:799255357000
fabricante:CDLM2B20-200-E

Resumen técnico
| Diámetro de cilindro | 20 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 200 mm |
| Tipo | cilindro con bloqueo fino |
Documentos
Detalles de producto : CDLM2B20-200-E
Nos enorgullece presentar nuestra Serie CM2-Z de cilindros neumáticos de sección redonda. Este nuevo modelo ofrece un tiempo de montaje mejorado y reduce los costes de mantenimiento gracias a la posición del auto switch, que puede modificarse aflojando tan solo un tornillo. La adición de un soporte transparente para el auto switch proporciona una mejor visibilidad del estado del auto switch y la Serie ofrece mayor flexibilidad, incluyendo la opción de vástagos macho y hembra. Cuando el espacio es limitado, puede seleccionar un extremo de vástago hembra (hasta 29 mm más corto) y/o tipo boss-cut (hasta 16 mm más corto). Con una amplia gama de soportes de montaje disponibles, la CM2-Z también ofrece mayor flexibilidad de montaje, lo que la hace ideal para su uso en aplicaciones como recogida y colocación, posicionamiento y sujeción.
Cualidades
Cilindro con bloqueo fino, CLM2 Doble acción, vástago simple, 10 opciones de montaje disponibles, Opción Air hydro disponible, Compatible con auto switch
Información técnica
Atributos
| Diámetro de cilindro | 20 mm |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 200 mm |
| Tipo | cilindro con bloqueo fino |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Temperatura máx. | 70 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
403,52 € Sin IVA
/ unidad
488,26 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días