ZCDUKQ25-10D

Cilindro de montaje

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:ZCDUKQ25-10D
Rubix:799248518000
EAN:3618036492040
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de cilindro25 mm
Carrera de cilindro10 mm
Tipocilindro de montaje
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : ZCDUKQ25-10D


La serie ZCUK es un cilindro de montaje libre no giratorio para aplicaciones de vacío. La ZCUK se creó proporcionando un conducto de vacío en la varilla del cilindro CUK para permitir la instalación de una almohadilla de vacío en el extremo de la varilla. Se suministra una guía como equipo estándar. Las almohadillas de vacío están disponibles con diámetros de ø2 a ø50. Tubería en tapa o en varilla disponible para el lado de la varilla. La serie ZCUK está disponible en 5 diámetros de cilindro.
ZC(D)UK, Cilindro de montaje universal con ventosa de vacío

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)117x50x32 mm
Peso neto279 g
Diámetro de cilindro25 mm
Carrera de cilindro10 mm
Tipocilindro de montaje
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.70 °C
151,18 Sin IVA
/ unidad
182,93 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días