CDG1BA100TF-125Z

Cilindro neumático

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
SMC:CDG1BA100TF-125Z
Rubix:799248240000
brand logo
Resumen técnico
Diámetro de cilindro100 mm
Carrera de cilindro125 mm
Tipocilindro neumático
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : CDG1BA100TF-125Z


El cilindro de precisión Serie CG1 cuenta con 8 diámetros y puede satisfacer cualquier necesidad de aplicación. El tubo es de aluminio extruido por impacto para producir un acabado extraordinariamente liso, permitir una baja presión de arranque y una carrera suave. Están disponibles ocho opciones de montaje. Compatible con auto switch.

Cualidades

•CG1, cilindro de doble efecto con vástago simple y opciones hechas a medida
Diámetros *: 20, 25, 32, 40, 50 63 *
La mayoría de las opciones son compatibles con auto switch
Carreras disponibles: 25mm a 1500mm según el diámetro
7 montajes

Información técnica


Atributos
Diámetro de cilindro100 mm
Carrera de cilindro125 mm
Tipocilindro neumático
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.70 °C
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
199,44 Sin IVA
/ unidad
241,32 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días