CJ2B16-40Z

Cilindro neumático

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
SMC:CJ2B16-40Z
Rubix:798344814000
EAN:3618035763677
brand logo
Resumen técnico
Diámetro de cilindro16 mm
Carrera de cilindro40 mm
Tipocilindro neumático
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : CJ2B16-40Z


Los cilindros miniatura Series CJ2, disponibles con retorno por resorte, extensión por resorte o de doble efecto, ofrecen tubos de acero inoxidable y varillas de acero inoxidable. La serie está disponible en diámetros de 6, 10, 16mm y longitudes de carrera desde 1/2in. hasta 8in.. Las opciones de montaje incluyen básico, con pie, brida frontal y doble horquilla trasera. Series CJ2 es compatible con auto switch

Cualidades

• Doble efecto estándar, varilla simple
Recorridos de 15mm a 200mm según el diámetro del cilindro
Montajes: básico, con pie, brida frontal, doble horquilla
Variedad de interruptores y de longitudes de cable

Información técnica


Atributos
Diámetro de cilindro16 mm
Carrera de cilindro40 mm
Tipocilindro neumático
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.70 °C
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
38,04 Sin IVA
/ unidad
46,03 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días