CXSM25-50

Cilindro de doble vástago CXS

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:CXSM25-50
Rubix:751604685043
fabricante:CXSM25-50
EAN:3618035658119
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de cilindro25 mm
Carrera de cilindro50 mm
Tipocilindro de doble vástago
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CXSM25-50


La serie CXS está disponible en seis tamaños de agujero y longitudes de carrera de hasta 100 mm. Esta serie es muy compacta y tiene una especificación no giratoria muy precisa. Es adecuada para aplicaciones precisas de pick-and-place o manipulación ligera de materiales. El CXS puede utilizarse con interruptores de láminas o de estado sólido. Disponible en versiones para sala blanca.
-Cilindro de doble vástago con cojinete de deslizamiento
-Tamaños de agujero: 6, 10, 15, 20, 25, 32 (mm)
-Paso de 10mm a 100mm dependiendo del tamaño del agujero
-Variedad de interruptores y variedad de longitudes de cable

Puerto de rosca: M5 (Rc (PT) para los tamaños 25 a 32)
Tamaño del orificio: 25mm
Retenedor de lubricante: Sin función de lubricación estable
Carrera: 50mm
Interruptor Automático: Sin interruptor
Cable o conector precableado: 0,5 m [o ninguno en caso de que no haya interruptor]
Número: 2 uds. [O ninguno en el caso de que no haya interruptor]

Cualidades

-Cilindro de doble vástago con cojinete de deslizamiento
Variedad de interruptores y variedad de longitudes de cables.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)30x146x80 mm
Peso neto816 g
Diámetro de cilindro25 mm
Carrera de cilindro50 mm
Tipocilindro de doble vástago
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.60 °C
292,30 Sin IVA
/ unidad
353,68 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días