PRA-DA-080-0100-0-2-2-3-1-1-BAS [R480041488]

Cilindro perfilado ISO 15552, serie PRA

Ver información técnica
Referencias
Aventics:R480041488
Rubix:799187090000
EAN:3666750028458
brand logo
Resumen técnico
Diámetro de cilindro80 mm
Carrera de cilindro100 mm
Tipor480041488

Detalles de producto : PRA-DA-080-0100-0-2-2-3-1-1-BAS [R480041488]


Cilindro perfilado ISO 15552, serie PRA

Información técnica


Atributos
Diámetro de cilindro80 mm
Carrera de cilindro100 mm
Tipor480041488
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
406,83 Sin IVA
/ unidad
492,26 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días