Referencias
SMC:CG5EA63TFSV-125
Rubix:799254514000
fabricante:00222297
brand logo
Resumen técnico
Diámetro de cilindro63 mm
Carrera de cilindro125 mm
Tipocilindro
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : CG5EA63TFSV-125


La serie CG5-S de SMC es un cilindro de acero inoxidable, perfecto para su uso en aplicaciones de lavado intensivo como maquinaria de procesamiento de alimentos que requiere una limpieza intensa. El uso de aditivos no tóxicos permite su uso con confianza en equipos para alimentos, bebidas y productos médicos, etc. El CG5-S puede desmontarse, permitiendo el reemplazo de sellos, lo que favorece una vida útil prolongada. SMC suministra tapones para las roscas de montaje no utilizadas para evitar la acumulación de residuos en las roscas. El uso de acero inoxidable (SUS304) en las piezas metálicas externas proporciona una mejor resistencia a la corrosión en entornos con exposición al agua.

Cualidades

Cilindro CG5-S de doble efecto, vástago simple Todas las piezas externas de acero inoxidable Rascador especial que evita la entrada de agua en el cilindro Diámetros (mm): 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 y 100 Capacidad para Auto switch

Información técnica


Atributos
Diámetro de cilindro63 mm
Carrera de cilindro125 mm
Tipocilindro
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.70 °C
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
327,57 Sin IVA
/ unidad
396,36 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días