SSI-DA-020-0020-MD-IT

Cilindro neumático

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Aventics:R412019819
Rubix:798371743000
fabricante:R412019819
EAN:3666750001321
brand logo

Resumen técnico

Tipocilindro neumático
Diámetro de cilindro36 mm
Carrera de cilindro20 mm

Documentos

Detalles de producto : SSI-DA-020-0020-MD-IT


Cualidades

•Ideal para movimientos sencillos de montaje y sujeción, espacios de instalación reducidos y carreras cortas
Es posible montar en piezas móviles de la máquina gracias a su bajo peso
Concepto de conexión inteligente

Información técnica


Atributos
Tipocilindro neumático
Diámetro de cilindro36 mm
Carrera de cilindro20 mm
54,82 € Sin IVA
/ unidad
66,33 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días