CDRA1BW50TF-180CZ

Actuador rotativo

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:CDRA1BW50TF-180CZ
Rubix:798473103000
fabricante:CDRA1BW50TF-180CZ
EAN:3618035792646
SMC ACTUATOR CDRA1BW50TF-180CZ

Resumen técnico

Tipoactuador rotatorio
Diámetro de cilindro50 mm
Carrera de cilindro180 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CDRA1BW50TF-180CZ


Actuador rotativo
Tamaños: 30, 50, 63, 80, 100
Ángulo de giro: 90°, 100°, 180°, 190°
Rango de tiempo de rotación ajustable: de 0.2 a 5 s/90°.
C(D)RA1-Z*30-100, Actuador de giro, Piñón-cremallera, Estándar

Cualidades

Actuador rotativo tipo estándar
3 tipos de montaje disponibles
Extremo de vástago simple o doble disponible
Diámetros: 50mm ~ 100mm
Compatible con Auto switch

Información técnica


Atributos
Peso neto1700 g
Tipoactuador rotatorio
Diámetro de cilindro50 mm
Carrera de cilindro180 mm
Temperatura mín.0 °C
Temperatura máx.60 °C
328,41 € Sin IVA
/ unidad
397,38 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días