Referencias
SMC:C75E32-160
Rubix:752102199043
fabricante:C75E32-160
EAN:3618035502924

Resumen técnico
| Tipo | cilindro neumático |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 32 mm |
| Carrera de cilindro | 160 mm |
Documentos
Detalles de producto : C75E32-160
Cilindro neumático
Diámetros (mm): 32, 40
Carreras estándar hasta 300mm
Números de pieza disponibles para actuadores con soportes de montaje, soportes para extremos de vástago y auto switches disponibles
Muchas opciones personalizadas disponibles.
Diámetros (mm): 32, 40
Carreras estándar hasta 300mm
Números de pieza disponibles para actuadores con soportes de montaje, soportes para extremos de vástago y auto switches disponibles
Muchas opciones personalizadas disponibles.
•Cilindro estándar, doble efecto, vástago simple.
•Diámetros (mm): 32, 40.
•Carreras estándar hasta 300mm.
•Compatible con auto switch.
Imán: Ninguno
Serie: 75 (Estándar)
Cubierta de cabeza: E (Boss cortado en ambos extremos)
Diámetro: 32mm
Carrera: 160
Amortiguación: Tope de goma
Protector del vástago: sin protector del vástago
Soporte de montaje: Ninguno
Accesorio: Ninguno
Tipo de montaje de auto switch: Ninguno
Auto switch: Sin interruptor
Cable de conexión o conector preconectado: 0.5m (O ninguno en caso de no haber interruptor)
Número: 2 uds. (O ninguno en caso de no haber interruptor)
Opciones de extremo de vástago: Ninguna
Resistencia a la temperatura: Ninguna
Baja velocidad: Ninguna
Raspador reforzado: Ninguno
Fabricado en acero inoxidable: Estándar
Carrera larga: Estándar
•Diámetros (mm): 32, 40.
•Carreras estándar hasta 300mm.
•Compatible con auto switch.
Imán: Ninguno
Serie: 75 (Estándar)
Cubierta de cabeza: E (Boss cortado en ambos extremos)
Diámetro: 32mm
Carrera: 160
Amortiguación: Tope de goma
Protector del vástago: sin protector del vástago
Soporte de montaje: Ninguno
Accesorio: Ninguno
Tipo de montaje de auto switch: Ninguno
Auto switch: Sin interruptor
Cable de conexión o conector preconectado: 0.5m (O ninguno en caso de no haber interruptor)
Número: 2 uds. (O ninguno en caso de no haber interruptor)
Opciones de extremo de vástago: Ninguna
Resistencia a la temperatura: Ninguna
Baja velocidad: Ninguna
Raspador reforzado: Ninguno
Fabricado en acero inoxidable: Estándar
Carrera larga: Estándar
Información técnica
Atributos
| Tipo | cilindro neumático |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 32 mm |
| Carrera de cilindro | 160 mm |
| Temperatura mín. | -20 °C |
| Temperatura máx. | 80 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
78,05 € Sin IVA
/ unidad
94,44 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días