CDQ2B16-5TZ

Cilindro compacto

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:CDQ2B16-5TZ
Rubix:799252980000
fabricante:CDQ2B16-5TZ
brand logo

Resumen técnico

Tiposimple efecto - extensión por muelle
Diámetro de cilindro16 mm
Carrera de cilindro5 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CDQ2B16-5TZ


SMC ha rediseñado el cilindro compacto CQ2 con un nuevo cuerpo, lo que permite montar auto switches en cualquiera de las 4 superficies, según las condiciones de instalación. Las ranuras de montaje para auto switches han reemplazado los rieles de montaje del CQ2, evitando la proyección de los auto switches y mejorando la facilidad y la seguridad en el trabajo.

Cualidades

•Doble efecto, vástago simple, cilindro compacto
Roscas de puerto: M; Rc, NPT o G
Compatible con auto switch

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)29x44x29 mm
Peso neto71 g
Tiposimple efecto - extensión por muelle
Diámetro de cilindro16 mm
Carrera de cilindro5 mm
Presión de servicio máx.10 bar
24,13 € Sin IVA
/ unidad
29,20 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días