Referencias

SMC:CDJ5B16SV-100-B
Rubix:799253241000
fabricante:00157329
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de cilindro16 mm
Carrera de cilindro100 mm
Tipocilindro
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CDJ5B16SV-100-B


Los cilindros miniatura de la serie CJ2, disponibles con retorno por resorte, extensión por resorte o de doble efecto, ofrecen tubos de acero inoxidable y varillas de acero inoxidable. La serie está disponible en diámetros 6, 10, 16mm y longitudes de carrera desde 1/2in. hasta 8in. . Las opciones de montaje incluyen básico, con patas, brida frontal y horquilla doble trasera. La serie CJ2 es compatible con auto switch

Cualidades

•Doble efecto estándar con vástago simple
Diámetros: 6, 10, 16
Carreras desde 15mm hasta 200mm dependiendo del diámetro
Montajes: básico, con patas, brida frontal, horquilla doble
Variedad de interruptores y de longitudes de cable

Información técnica


Atributos
Diámetro de cilindro16 mm
Carrera de cilindro100 mm
Tipocilindro
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.70 °C
86,39 € Sin IVA
/ unidad
104,53 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días