DSBF-C-100-250-PPVA-N3-R

Cilindro

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:DSBF-C-100-250-PPVA-N3-R
Rubix:799267243000
fabricante:1782261
EAN:4052568248062
DSBF-C-100-250-PPVA-N3-R Standard cylinder

Resumen técnico

Tipocilindro normalizado dsbf
Diámetro de cilindro100 mm
Carrera de cilindro250 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : DSBF-C-100-250-PPVA-N3-R


Cilindro normalizado DSBF-C-100-250-PPVA-N3-R Carrera=250 mm, Diámetro del pistón=100 mm, Amortiguación=PPV: amortiguación neumática regulable en ambos lados, Posición de montaje=indiferente, Conforme a la norma=ISO 15552
Standard Cylinder

Información técnica


Atributos
Peso neto6537 g
Tipocilindro normalizado dsbf
Diámetro de cilindro100 mm
Carrera de cilindro250 mm
458,02 Sin IVA
/ unidad
554,20 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días