CUJS12-10DM

Free Mount cylinder

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:CUJS12-10DM
Rubix:799248970000
fabricante:CUJS12-10DM
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de cilindro12 mm
Carrera de cilindro10 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CUJS12-10DM


•Montaje libre miniatura
  • Cilindro compacto que ahorra espacio
  • Disponible en diámetros de 4mm a 10mm

    Serie Clean: Sin Serie Clean
    Imán: Ninguno
    Dirección de montaje: S (Montaje axial)
    Diámetro: 12
    Carrera: 10mm
    Acción: D (Doble efecto)
    Rosca del extremo del vástago: M (Rosca macho en el extremo del vástago)
    Conmutador automático: Sin conmutador
    Cable de conexión o conector pre-cableado: 0.5m (O ninguno en caso de no tener conmutador)
    Cantidad: 2 piezas (O ninguno en caso de no tener conmutador)
  • Información técnica


    Atributos
    Diámetro de cilindro12 mm
    Carrera de cilindro10 mm
    Tipocilindro miniatura de montaje libre
    30,85 € Sin IVA
    / unidad
    37,33 € IVA incluido
    • Entrega estimada (15) días