MGJ10-12

Cilindro miniatura con vástago guía

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:MGJ10-12
Rubix:799245398000
brand logo

Resumen técnico

Tipocilindro miniatura con vástago guía
Diámetro de cilindro10 mm
Carrera de cilindro12 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : MGJ10-12


El cilindro miniatura con vástago guía de la serie MGJ es ideal para aplicaciones que requieren una alta carga lateral y una alta precisión sin rotación (0. 1). Los topes de goma son de serie. Se pueden montar dos detectores automáticos con tan solo 5 mm de carrera.

Información técnica


Atributos
Tipocilindro miniatura con vástago guía
Diámetro de cilindro10 mm
Carrera de cilindro12 mm
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.60 °C
Presión de servicio máx.7 bar
Materialaleación de aluminio (cuerpo); acero inoxidable (vástago guía); nbr (juntas)
Diámetro de escariado8 mm
155,96 € Sin IVA
/ unidad
188,71 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días