CDUJB12-35D

Cilindro Mini de Montaje Libre

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:CDUJB12-35D
Rubix:799246166000
fabricante:CDUJB12-35D
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de cilindro12 mm
Carrera de cilindro35 mm
Tipocilindro miniatura de montaje libre
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CDUJB12-35D


La serie CUJ de cilindros mini de montaje libre es un cilindro compacto que ahorra espacio. Está disponible con diámetros de 4mm a 10mm y longitudes de carrera de hasta 20mm para modelos de doble efecto y 10mm para modelos de simple efecto. Las opciones incluyen capacidad para interruptor automático, versiones de doble y simple efecto, y montaje desde 4 direcciones.

Cualidades

•Montaje libre Mini
Cilindro compacto que ahorra espacio
Diámetros de 4mm a 10mm

Información técnica


Atributos
Diámetro de cilindro12 mm
Carrera de cilindro35 mm
Tipocilindro miniatura de montaje libre
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.70 °C
44,31 € Sin IVA
/ unidad
53,62 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días